品番 : EA508SB-201
品名 : 280x168x 50mm パーツトレー(浅長型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 容量 | 1.95L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | 168×280×50(H)mm | 特長 | 同一サイズなら、浅型・深型の積み重ねが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 07:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB508SB-221 : [EA508SB-201,-211用] ふ た(ステンレス製) |