品番 : EA508SB-209
品名 : 560x336x 90mm パーツトレー(浅長型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 容量 | 15.6L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | 336×560×90(H)mm | ||
同一サイズなら、浅型・深型の積み重ねが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB508SB-229 : [EA508SB-209,-219用] ふ た(ステンレス製) |