品番 : EA508SB-213
品名 : 330x198x 91mm パーツトレー(深長型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 容量 | 5.2L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | 198×330×91(H)mm | 特長 | 同一サイズなら、浅型・深型の積み重ねが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 19:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB508SB-223 : [EA508SB-203,-213用] ふ た(ステンレス製) |