詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SB-267

品名 : 300x300x300mm 角型容器(蛇口付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 26L 内寸サイズ 300×300×300(H)mm
外寸サイズ 322×322×302(H)mm 重量 3.4kg
板厚 0.9mm 材質 本体・フタ:ステンレス(SUS304)、
蛇口:真鍮、
接合部:スミフロン(四フッ化エチレン)、
蛇口内パッキン:NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
蛇口サイズ 内径:φ12mm、外径:φ13mm
追加説明
カタログ価格

52,000 (税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 17:16現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top