詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-24

品名 : 130x 86x103mm ペーパーホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー TONE 型番 SA-MPH
耐荷重 1kgf 材質 スチール
カラー ブラック サイズ 130×103×86mm
外径φ130mm以下、幅500mm以下、ロール適用穴径φ33mm以上のペーパーウエスに対応
ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能
分割式で様々なサイズに対応可能
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 19:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1601ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top