品番 : EA508TL-35A
品名 : 146x210x 73mm/ 1.3L 密閉保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | WLO-40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイトロック | 容量(L) | 1.3 |
| サイズ(mm) | 146×210×73(H) | 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー |
| 重量 | 211g | カラー | ナチュラル |
| パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない | |||
| お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。 | |||
| 4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ | |||
| 冷凍保存・レンジ加熱対応 ※レンジ使用時はロックを外してください |
|||
| 食洗器対応 | |||
| Ag+抗菌 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/08 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
