詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TM-101

品名 : 30cc 塗料缶(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 30ml サイズ φ55×27(H)mm
口内径 φ35mm 材質 ブリキ(スチール)
入数 1個
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
追加説明
カタログ価格

215 (税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 00:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508TM-2
  • 品番

    EA508TM-2

  • コメント

    80cc/10個入り

ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • ※1個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top