詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509AD-76

品名 : 210x30x55mm クリアペンケース(ライトグレー)

仕様

メーカー セキセイ株式会社 型番 LA-6331-61
サイズ 210×30×55mm 材質 本体材質:PVC
合皮材質:PVC
裏地材質:ポリエステル
ファスナー材質:樹脂、亜鉛合金
重量 30g 色 ライトグレー
中身が見える両面透明素材を採用
マチ付き(30mm)なので見た目以上にしっかり収納できます。
型崩れしにくく厚みがある生地
持ち運びに便利なミニバックに入るスリムタイプ
防水素材なので汚れても拭き取れます。(※完全防水素材ではありません)
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れて使用しないでください。破損の原因になります。
※印刷物や写真などはよく乾燥させてから入れてください。
※長時間印刷物を密着させると印刷がうつる可能性があります。
※直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所での使用または保管は避けてください。
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/07 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1786ページ
ウェブカタログ画像
  • 両面透明素材なので中身が見えて使いやすいです。
  • ※本商品の色はライトグレーです。
  • ※本商品の色はライトグレーです。
  • ※本商品の色はライトグレーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top