品番 : EA509C-26
品名 : 95x 20x170mm 小物ケース(マチ付/黒色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
あなたの日常に寄り添うハイグレードなバッグシリーズ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-8753 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラポルタ ハイグレード | サイズ(mm) | 95×20×170 |
| 材質 | PU、ポリエステル | 仕様 | ペンケーススリム(S) |
| 大きく開くので、中身が見やすくとりだしやすい。 | |||
| ポケットは、一目で確認できるメッシュ生地。 | |||
| コードやUSBなどのガジェットケースとしても使えて便利。 | |||
| 開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナーなど、素材や棚部のディティールにもこだわりました。 | |||
| 軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
