詳細表示

このページのURL:

品番 : EA51-15

品名 : [61個組] 工具セット(1/2")

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 61点セット コンビネーションプライヤー (呼)200mm
ウォーターポンププライヤー (呼)250mm ペンチ (呼)180mm
ラジオペンチ (呼)205mm ニッパー (呼)180mm
コンビネーションギアレンチ 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm 両口めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ (呼)150・300mm (1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル 250mm (1/2”)エクステンションバー 125・250mm
(1/2”)スピンナーハンドル 250mm (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm (+)スタビードライバー #2×39mm
(-)スタビードライバー 6.0×39mm 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
5本組ポンチセット センターポンチ:4×120mm
テーパーピンポンチ:3×120mm
ピンポンチ:4×150mm
エボシタガネ:5×129mm
平タガネ:12×129mm
ボールピンハンマー 454g
メジャー(ストッパー付) 19mm×5.5m レベル(マグネット付) 230mm
工具袋 ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用 ケースサイズ 470(W)×200(D)×230(H)mm
ケース材質 スチール 重量 16.6kg
追加説明
カタログ価格

79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 22:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0002ページ
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top