品番 : EA510ZE
品名 : 10-50mm ベアリング挿入工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 71-L |
---|---|---|---|
<セット内容> | リング(耐衝撃樹脂製)33個 スリーブ(アルミ製)3本/ ・φ25×232mm ・φ40×232mm ・φ60×232mm ショックレスハンマー |
||
軽作業型 | |||
適合サイズ | 内径:10~50mm、外径:26~110mm | 総重量 | 6.34kg |
ケースサイズ | 450×350×130mm | スリーブ長さ(mm) | 220 |
スリーブ内径(φmm) | 19・32・50 | ||
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 | |||
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 | |||
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
108,000 円(税抜)/ 118,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/30 15:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
代替品
![]() |
|