詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510ZE-1

品名 : 10-25mm ベアリング挿入工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 71-K
油圧プレスによるベアリング取り付けを可能にする強靭なスチール製
適合サイズ 内径:10~25mm
外径:26~47mm
リング 15個
スリーブ 3本 ケースサイズ 250×210×70(H)mm
総重量 2.5kg スリーブ長さ(mm) 77
スリーブ内径(φmm) 15・20・30
小型軽量のミニサイズセットです。
内径25mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
追加説明
カタログ価格

65,000 (税抜)/ 71,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0332ページ

代替品

EA510ZE-1A
  • 品番

    EA510ZE-1A

  • コメント

    変更点:ハンマー スリング スリーブ

ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top