詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514AD-5

品名 : ホースピンチャー

オフセット型のジョーが届きにくい箇所にも届きます

仕様

適合ホース径 19mmまで 全長 185mm
重量 112g 材質 プラスチック
オフセット型
角度のついたジョーが閉じることで、ホース内の流体の流れを確実に遮断します。
ハンドルロックでジョーを固定できる為、両手で自由に作業できます。
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/22 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0305ページ
ウェブカタログ画像
  • 角度のついたジョーが閉じることで、ホース内の流体の流れを確実に遮断します。
  • ハンドルロックでジョーを固定できる為、両手で自由に作業できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top