詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514AH-1

品名 : 3本組 ピンチオフプライヤー

先端は滑り止め加工されたデザイン
φ11~60mmまでのホース径に対応

仕様

適合ホース径 小:φ11~19mm
中:φ22~42mm
大:φ22~60mm
全長 155、180、250mm
材質 アルミ合金
先端は滑り止め加工されたデザイン
3本セット
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/11/24 07:23現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0305ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端滑り止めデザイン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top