品番 : EA514CA-20
品名 : 5本組 ターミナルリリースツールセット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ターミナルリリースツール 5本 ケース |
ケース | 100×72×21mm 耐衝撃性コポリマー 仕切板のないフリータイプ |
| 材質 | ステンレス・真鍮 | ||
| 【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm ・型番:SS-30 先端内径:φ1.9mm 先端外径:φ2.5mm ・型番:SS-31 先端内径:φ2.1mm 先端外径:φ2.7mm ・型番:SS-32 先端内径:φ2.4mm 先端外径:φ2.9mm ・型番:SS-34 先端内径:φ2.7mm 先端外径:φ3.2mm ・型番:SS-33 先端内径:φ3.1mm 先端外径:φ3.6mm |
|||
| バネなし | |||
| 2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
