詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AH-4

品名 : 16x 762mm プライバー

湾曲形状で狭い場所での作業に最適です

仕様

全長 762mm 軸径 16mm
重量 1.32kg
ハイカーボンスチール製
先端幅 19mm ロックウェル硬さ 43~47
追加説明
カタログ価格

6,990 (税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/01 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0337ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top