詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AM-10

品名 : 3本組 貫通柄プライバー(カーブ)

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

<セット内容> 3本組
全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg
全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg
全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg
材質 スチール(黒色酸化)
ハンドル:樹脂製
貫通柄
ハンマーヘッド付
追加説明
カタログ価格

19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 20:05現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0337ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top