詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AN-10

品名 : 1054mm ワーキングバー(ファイバーグラスハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ハンドルは耐候性に優れ、絶縁性能も高くなっています

仕様

全長 1050mm 先端幅 25mm
六角軸 25mm ハンドル径 42mm
重量 2.3kg 材質 先端:スチール(鍛造)、ハンドル:ファイバーグラス
絶縁ハンドル
追加説明
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 12:01現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top