品番 : EA519BC-3
品名 : 3本組 プライバー
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| <セット内容> | 3本組 | ||
|---|---|---|---|
| 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:9.5mm、重量:0.15kg | |||
| 全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:9.5mm、重量:0.24kg | |||
| 全長:640mm、先端幅:20mm、四角軸:13mm、重量:0.68kg | |||
| 材質 | スチール(黒色酸化) | ||
| 角度付 25°(目安) | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 押し上げたり、持ち上げるのに適しています。 | |||
| ブレード全ての部分は加熱処理されています。 | |||
| セルロースアセテートのハンドルは、より心地よくつかめるようにデザインされています。 | |||
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
