詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CX

品名 : ホイールセッター(ISO用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 空研 型番 64S08001
入数 2個 全長 135mm
本体径 φ25.5mm 重量 265g(1個当たり)
用途 大型車(ISO方式ホイール)タイヤ交換時のセンター出しに。 簡単センタリング 挿入するだけの簡単装着。対角に2本使用することで、センタリングが可能です。
ハブボルトの保護 ボルト穴との接触からねじ山を保護します。テーパー形状で装着作業もスムーズです。 取外し工具不要 取外しハンドルにより工具不要でスピーディーな作業へ。
欧州車等のアルミホイールの一部(スリーブナット方式)では使用不可
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 15:16現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA519CX-1
  • 品番

    EA519CX-1

  • コメント

    変更点:全長135mm→160mm

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top