詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519SV-12

品名 : φ0.8mm 精密ピンエキストラクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 85mm 材質 刃先:硬化ステンレス(54HRC)
軸:ステンレス
グリップ:TPE
先端径 0.8mm
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/27 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA519SV-12A
  • 品番

    EA519SV-12A

  • コメント

    違い:ハンドル材質(TPE→ステンレス)

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top