品番 : EA519SV-15
品名 : φ1.2mm 精密ピンエキストラクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 85mm | 材質 | 刃先:硬化ステンレス(54HRC) 軸:ステンレス グリップ:TPE |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 1.2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA519SV-25 : [EA519SV-15用] スペアピン |

