品番 : EA52-25
品名 : [60個組] 工具セット(3/8")
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 60点セット | コンビネーションプライヤー | (呼)200mm |
| ウォーターポンププライヤー | (呼)250mm | ペンチ | (呼)180mm |
| ラジオペンチ | (呼)160mm | ニッパー | (呼)160mm |
| モンキーレンチ | (呼)150・300mm | コンビネーションギアレンチ | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| 両口めがねレンチ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm | (3/8”)ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm |
| (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm | (3/8”)エクステンションバー | 75・250mm |
| (3/8”)スピンナーハンドル | 210mm | (+)貫通ドライバー | #2×100・#3×150mm |
| (-)貫通ドライバー | 6.0×100・8.0×150mm | (+)スタビードライバー | #2×39mm |
| (-)スタビードライバー | 6.0×39mm | 六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| 5本組ポンチセット | センターポンチ:4×120mm テーパーピンポンチ:3×120mm ピンポンチ:4×150mm エボシタガネ:5×129mm 平タガネ:12×129mm |
ボールピンハンマー | 454g |
| メジャー(ストッパー付) | 16mm×3.5m | レベル(マグネット付) | 230mm |
| カッターナイフ:155mm | |||
| ケースサイズ | 470(W)×200(D)×230(H)mm | ケース材質 | スチール |
| 重量 | 13.36kg | 工具袋 | ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,200 円(税抜)/ 72,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/21 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0002ページ | ||||
