品番 : EA520A-201A
品名 : 50mm 自在キャスター(EA520A-2A用)
仕様
| キャスター | φ50×18mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| EA520A-2A用替キャスター | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520A-2A : 4x150kg コーナードーリー(大物移動用) |
ウェブカタログ画像
拡大
