詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520A-51

品名 : 370x365mm 伸縮式ドーリー(軽量タイプ)

仕様

積載均等荷重 113kg サイズ(W×D×H) 370×365×290~445mm
床高さ 100mm 車輪 φ47mm×4個(自在)
重量 3.6kg 材質 本体:スチール
車輪:硬化ゴム
ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能
ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
持ち運びに便利な軽量タイプ
追加説明
カタログ価格

9,800 (税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/31 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1654ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルは折りたたみ可能
  • インチ
  • 実寸

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top