詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AC-10

品名 : 305x457mm/200kg ドーリー(プラスチック製)

裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています

仕様

オープンタイプ
床高さ 120mm 車輪 自在×4
車輪径 70mm(ポリプロピレン車) 重量 2.76kg
荷台材質 ポリプロピレン
★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。
積載均等耐荷重 200kg 荷台サイズ 457×305mm
追加説明
カタログ価格

3,890 (税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2024/04/26 02:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1719ページ

代替品

EA520AC-11
ウェブカタログ画像
  • ★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top