品番 : EA520AC-11
品名 : 457x762mm/450kg ドーリー(プラスチック製)
仕様
| 積載均等耐荷重 | 450kg | 荷台サイズ | 762×457mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 120mm | 車輪径 | 76.2mm(PP車) |
| 車輪 | 自在×4 | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 5.3kg | ||
| オープンタイプ | |||
| 裏面は鉄板で補強のため、頑丈で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/11/23 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AC-111 : [EA520AC-11用]76mmキャスター(自在・ブレーキ無) |
ウェブカタログ画像
拡大
