詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AH

品名 : 1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 300kg
サイズ 1140(W)×2050(L)×750(H)mm 荷台サイズ 820(W)×1210(L)mm
荷台深さ 約460mm ハンドル長さ 820mm
重量 42kg タイヤ φ695mmエアー入りタイヤ
側板 なし 材質 スチール製
堅牢なスチール製フレームを採用し、300kgまでの重量物を安定して運搬できます。
工場・倉庫・農作業など現場でのハードな使用に最適です。
大径のエアータイヤを装備しているため、段差や舗装されていない悪路でも衝撃を吸収し、安定した走行が可能です。
荷物が積みやすい深型・側板なし構造
荷台深さ約460mmのフレーム構造で積み荷の落下を防ぎつつ、側板を排したデザインにより大きな荷物や長尺物の積み下ろしもスムーズに行えます。
一部組み立て品(ハンドルのみ組立が必要です)
追加説明
カタログ価格

126,000 円(税抜)/ 138,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/03 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1664ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top