詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AK-1

品名 : 610x460mm/100kg ドーリー(木製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持ち運びに便利な取手穴付

仕様

積載均等耐荷重 100kg 荷台サイズ 610×460mm
床高さ 115mm 車輪径 75mm
重量 4.4kg 荷台材質 木製
荷台の板厚 18mm(実寸)
4輪自在キャスター
追加説明
カタログ価格

5,380 (税抜)/ 5,918 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1701ページ

代替品

EA520AM-1
  • 品番

    EA520AM-1

  • コメント

    荷台サイズ:600x405mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top