詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AR-4

品名 : 310x610-410x710mm/200kg ドーリー(ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ルート工業 型番 202-04
※注意※ 【お客様組立品】 長さ 610~710mm
310~410mm 重量(kg) 5.1
材質 スチール 最大積載量 200kg
床高さ 105mm 車輪 自在×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径 φ75mm(ナイロン車輪)
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
追加説明
カタログ価格

7,650 (税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520AR-5
  • 品番

    EA520AR-5

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA520AR-1 310x410-310x410mm/200kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-2 310x410-410x510mm/200kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-3 310x510-410x610mm/200kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-5 410x610-510x710mm/200kg ドーリー(ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top