品番 : EA520B-11
品名 : 705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | LSK-111G |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 120kg | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 車輪径 | φ100mm(グレーゴム) | 荷台サイズ | 705×450mm |
| 押手高さ | 860mm | 床高さ | 144mm |
| 折りたたみ時高さ(最高部) | 228mm | 色 | 緑 |
| 荷台材質 | ポリプロピレン | 重量 | 7kg |
| すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。 | |||
| 持ち運びに便利な取手穴(4カ所)付 | |||
| ハンドルは折り畳み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/30 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
