詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520B-15

品名 : 600x390mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 CC-211K
商品名 Carryno! 積載均等耐荷重 100kg
車輪 自在×2、固定×2 車輪径 φ75mm(エラストマー)
荷台サイズ 600×390mm 押手高さ 820mm
床高さ 125mm
荷台材質 ポリプロピレン 重量 4.5kg
家庭~オフィスでの使用に最適な、軽々搬送・楽々収納の軽量手押し台車
ハンドルは人間工学で計算された少しななめの角度で、軽く押せます。
ハンドルは折り畳み式。ボタンを踏んでワンタッチで折り畳めます。
荷台にハンドルがすぽっとはまり、フラットでコンパクトに収納可能。
ドーリーとしても使用できます。
走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用
すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。
持ち運びに便利な取手穴(3カ所)付
追加説明
カタログ価格

7,800 (税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/09 14:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1655ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top