品番 : EA520B-16
品名 : 720x460mm/150kg 運搬車(ドーリー兼用/B付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | CC101KB2 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 720×460mm |
| 床高さ | 160mm | 押手高さ | 920mm |
| 車輪径 | 100mm(エラストマー車輪) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 重量 | 6.9kg | 荷台材質 | 樹脂 |
| 荷台にハンドルが収納でき、平台車としても使用できます。 | |||
| 3ヶ所の取手穴は持ち運びしやすい曲線形状 | |||
| 軽快で静かなキャスター。 | |||
| ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。 | |||
| 積載物が荷崩れするのを防止する為、3ヶ所にガイドを搭載。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520B-17 : [EA520B-16B用]φ100mm グレーゴム車輪 |
ウェブカタログ画像
拡大

