品番 : EA520BA-1
品名 : 644x414mm/100kg 運搬車(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | KWK-100 |
---|---|---|---|
積載均等耐荷重 | 100kg | 荷台サイズ | 644×414mm |
荷台材質 | アルミ合金 | 床高さ | 180mm |
押手高さ | 900mm | 重量 | 8.5kg |
車輪径 | 100mm(樹脂車) | 車輪 | 自在×2 固定×2 |
収納サイズ | 644×90×414mm | ||
★車輪も折りたため、幅90mmのコンパクト収納が可能 | |||
押手高さは640、800、900mmの3段階調整が可能です。 | |||
背面には便利なネットポケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|