品番 : EA520BE-107
品名 : 100mm キャスター(固定金具/ソリッドゴム)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | φ100×30mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 135mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 80×40mm | プレートサイズ | 103×60mm |
| 耐荷重 | 40kg | 車輪材質 | 金具:スチール 車輪:ソリッドゴム |
| 入数 | 1個 | 色 | 黒色 |
| プレート式固定キャスター | |||
| プレーンベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA520BE-207 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個

