品番 : EA520BE-109
品名 : 160mm キャスター・固定金具(EA520BE-9用)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径 | φ160×40mm |
|---|---|---|---|
| 車輪材質 | ソリッドゴム | 入数 | 1個 |
| 旧EA520BE-9用替キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BE-109 160mm キャスター・固定金具(EA520BE-9用) |
| EA520BE-209 160mm キャスター・自在金具(EA520BE-9用) |
ウェブカタログ画像
拡大
