品番 : EA520BE-205
品名 : 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | φ125×35mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 160mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 78×58mm | プレートサイズ | 105×86mm |
| 耐荷重 | 50kg | 車輪材質 | 金具:スチール 車輪:ソリッドゴム |
| 入数 | 1個 | ||
| プレート式自在キャスター | |||
| プレーンベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA520BE-105 : 125mm キャスター(固定金具/ソリッドゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個
