品番 : EA520BE-57
品名 : 850x500mm/400kg 運搬車(ESD/二段/ブレーキ付
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 積載均等耐荷重 | 400kg | 棚板耐荷重 | 200kg/枚 |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 850×500mm | 床高さ | 1段目:207mm 2段目:829mm |
| 押手高さ | 1065mm | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
| 車輪径 | 160×40mm | 重量 | 37kg |
| 材質 | 本体:スチール(導電性粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー) |
||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 導電性タイプ | |||
| ESDとは静電気を放電するという意味です。 静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
116,400 円(税抜)/ 128,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CF-160 : 160mm キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ESD) |
