詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-61

品名 : 1000x600mm/300kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

この商品はお客様組み立て品です。
荷台と平行にハンドルが付いているため、荷物とハンドルが干渉しません

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 300kg
棚板耐荷重 80kg/枚 荷台サイズ 1000×600mm
全長 1171mm 全幅 611mm
床高さ 1段目:200mm
2段目:820mm
押手高さ 830mm
車輪 自在(ブレーキ付)×2
固定×2
車輪径 φ125×32mm
重量 36㎏ 材質 フレーム:スチール
棚板:木
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング付ハブ
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

72,900 (税抜)/ 80,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/09 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1657ページ
ウェブカタログ画像
  • フレームはネジ固定式

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top