詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BL-301A

品名 : 760x465mm/150kg 運搬車

カタログ訂正

26/04/24 重量の訂正…誤)3.8kg 正)9.6kg (No.57 0993)

キャスター取付にボルト・ナットを使わない為、工具不要の組立簡単タイプ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 803313-02
商品名 ハンドカーSSメッシュ 積載均等耐荷重 150kg
荷台サイズ 760×465mm 色 ブルー
押手高さ 916mm 床高さ 176mm
車輪径 100mm(グレーエラストマー車) 車輪 自在×2、固定×2
材質 ポリプロピレン 重量 9.6kg
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。
各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。
片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。
狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
追加説明
カタログ価格

22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1658ページ
ウェブカタログ画像
  • 荷台中央に設置された穴は全周ラウンド形状で手にやさしいデザインです。
  • ハンドルが仮固定され安全に自立します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top