詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BS-105

品名 : 1100パレット用/450kg 回転台車(フロアブレーキ)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 RB-4RTG
積載均等耐荷重 450kg 荷台サイズ 1110×1110mm
重量 29kg 床高さ 194mm
押手高さ 910mm 適合パレットサイズ 1100×1100mm
車輪径 φ125mm(ゴム車) 車輪 自在(ブレーキ付)×2、固定×2
材質 スチール カラー グリーン
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車
フロアブレーキ付の為、安心・安全です。
【完成品出荷】商品です。
追加説明
カタログ価格

111,400 円(税抜)/ 122,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 21:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1667ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top