品番 : EA520BS-107
品名 : 1100パレット用/900kg 回転台車(取手/6輪)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | RSP-4TG |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 900kg | 荷台サイズ | 1110×1110mm |
| 重量 | 41kg | 適合パレットサイズ | 1100×1100mm |
| 床高さ | 250mm | 押手高さ | 970mm |
| 車輪径 | φ150mm(ゴム車) | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×4、固定×2 |
| 材質 | スチール | カラー | グリーン |
| 高強度で超重量型の自在移動回転台車 | |||
| 本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。 | |||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
159,600 円(税抜)/ 175,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
