品番 : EA520BV-1A
品名 : 740x500mm/250kg 運搬車
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています
仕様
床高さ | 170mm | 車輪径 | 100mm(TPR車) |
---|---|---|---|
車輪 | 前輪:固定×2 後輪:自在×2 |
重量 | 10.8Kg |
荷台材質 | ポリプロピレン、樹脂 | 車輪材質 | TPR |
積載均等耐荷重 | 250Kg | 荷台サイズ | 740x500mm |
押手高さ | 870mm | 段数 | 1段 |
ブレーキ有無 | ブレーキ無し | ||
★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大