品番 : EA520BW-40
品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(微音キャスター/メッシュカゴ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 300Kg |
---|---|---|---|
荷台サイズ | 900×600mm | 床高さ | 165mm |
押手高さ | 889mm | 車輪径 | 125mm(5”) |
車輪 | 自在×2、固定×2 | 重量 | 23.7kg |
材質 | 荷台:PP ハンドル:SPCC キャスター:天然ゴム キャスターブラケット:ナイロン |
車輪数 | 4 |
微音タイプ | |||
片面は半・全開します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520BW-121 : 125mm 固定キャスター(EA520BW-22,-32,-40用) |
部品 | EA520BW-122 : 125mm 自在キャスター(EA520BW-22,-32,-40用) |