品番 : EA520BX-1
品名 : 730x430mm/150kg 運搬車(樹脂製/微音キャスター)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
微音キャスターで走行音が気になりません
仕様
静音キャスター | |||
積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 730×430mm |
---|---|---|---|
床高さ | 150mm | 押手高さ | 830mm |
車輪径 | 100mm(ゴム車) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
重量 | 9.6kg | 取付六角ナット対辺 | 14・17mm |
荷台材質 | 樹脂 | ||
静音キャスターで走行音が気になりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 03:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520BX-11 : 100mm 固定キャスター(EA520BX-1,-4用) |