詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BY-2B

品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(静音)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GCP-301-Pグレー車仕様
積載均等耐荷重 300kg 荷台サイズ 900×600mm
押手高さ 905mm 床高さ 215mm
車輪径 130mm(グレーゴム車) 車輪 自在×2、固定×2
重量 14.5kg 荷台材質 樹脂
省音キャスター
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。
夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。
錆を抑制するため食品業にも適しています。
軽量のため、持運びも簡単。
追加説明
カタログ価格

28,000 (税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/30 18:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1656ページ
ウェブカタログ画像
  • 車輪イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top