品番 : EA520DB-15A
品名 : 490x1105mm 二輪コンテナカー(アルミ製)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | SKX03W |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 100kg | サイズ | 1670(W)×490(D)×690(H)mm |
| 荷台サイズ | 490×1105mm | タイヤ | φ370mm |
| 重量 | 9.4kg | 材質 | アルミ合金製 |
| タイヤが2輪で安定した運搬が可能 | |||
| 安定感があり、作業性もアップします。 | |||
| エアー入りタイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1664ページ | ||||
