品番 : EA520DB-20A
品名 : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 182698 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 車輪径×幅:365×70 軸径:16 |
耐荷重(kg) | 100 |
| 材質 | ホイル部:スチール チューブ・タイヤ部:ゴム |
重量 | 2kg |
| シャフト長 | 首下130mm | カラー | ブラック |
| EA520DB-1用の替え車輪。 | |||
| チューブ入りタイプ。 | |||
| タイヤ、チューブ、ホイルが一体になっています。 | |||
| コマーシャルベアリングを使用しておりスムーズに車輪が回転します。 | |||
| 平ワッシャー左右各3枚付き(内2枚、外1枚使用)。 | |||
| ノーパンクタイヤと比較し軽量。 | |||
| ホイルは静電焼付塗装。 | |||
| 車輪片側ネジ止め式。 | |||
| ※取り替え時には工具(モンキーレンチ)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520DB-1 : 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) |
| 関連商品 | EA520DB-10 : [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) |
| 部品 | EA520DB-21 : [EA520DB-20用] 替チューブ |
ウェブカタログ画像
拡大
