詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520ED-32A

品名 : 400x 860mm/105kg キャリーカート(折畳式)

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 84720740
積載均等耐荷重 105kg 荷台サイズ 860×400×340mm
サイズ 980(W)×490(D)×590(H)mm 収納サイズ 460(W)×320(D)×810(H)mm
重量 12.6kg タイヤ φ200mm
材質 フレーム:スチール
生地:ポリエステル(PVCコーティング)
底板:MDF
117Lの大容量サイズのキャリーです。
荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。
生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。
適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。
組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りません。
タイヤロックをかけることで、坂道でも転がらず、安心してお使いいただけます。
ポリエチレンタイヤ
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/24 01:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1714ページ

代替品

EA520ED-42A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top