品番 : EA520ED-41
品名 : 550x1140mm/ 80kg キャリーカート(折畳式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コンパクトに収納でき、車載するのに最適なキャリーカート
「大容量」×「安定走行」スチールフレームと幅広タイヤでハードユースにも対応。
駐車場から現場への移動などに最適
「大容量」×「安定走行」スチールフレームと幅広タイヤでハードユースにも対応。
駐車場から現場への移動などに最適
仕様
積載均等耐荷重 | 80kg | 荷台サイズ | 435×990×340(H)mm |
---|---|---|---|
タイヤ | φ220mm | 重量 | 11kg |
材質 | スチール(フレーム)ポリエステル600D(生地) | 収納サイズ | 550(W)×270(D)×830(H)mm |
車輪数 | 4個(ブレーキ付き自在車輪×2、固定車輪×2) | 車輪径 | φ220mm |
サイズ | 1140(W)×435(D)×665(H)mm | ||
大容量タイプ。キャスターも幅広で安定感はあります。 | |||
前方に荷物を入れることにより旋回が楽です。 | |||
サイドにカラビナやフックを付けれるようにハトメ加工しています。 | |||
脚立などのかさばるものまでしっかり収納! | |||
ストッパー付の幅広タイヤで安定感のある運搬を実現 | |||
折りたたみ式で車載に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520ED-140 : [EA520ED-41用] 替荷台シート |
部品 | EA520ED-141 : [EA520ED-41用] 車輪(5溝) |
部品 | EA520ED-142 : [EA520ED-41用] 車輪(6溝) |